JACOB - PA-Druckschraube PG 29 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J0829PA
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041136
Sonepar Artikelnummer
121392721
Hersteller Artikelnummer
J0829PA
Hersteller Typ
0829 PA
Hersteller Artikel Nr.:
J0829PA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
27 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
14.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.011 kg


