JACOB - PA-Druckschraube PG 42 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J0842PA
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041150
Sonepar Artikelnummer
121392723
Hersteller Artikelnummer
J0842PA
Hersteller Typ
0842 PA
Hersteller Artikel Nr.:
J0842PA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
41 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
18.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.017 kg


