JACOB - PA-Druckschraube PG 7 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J0807PA
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041075
Sonepar Artikelnummer
121392715
Hersteller Artikelnummer
J0807PA
Hersteller Typ
0807 PA
Hersteller Artikel Nr.:
J0807PA
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
7 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
8.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


