JACOB - PA-Druckschraube PG 9 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J29.009
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092041570
Sonepar Artikelnummer
120056449
Hersteller Artikelnummer
J29.009
Hersteller Typ
29.009
Hersteller Artikel Nr.:
J29.009
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
11.5 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
8.5 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


