Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - PA-Reduktion M20x1,5/M12x1,5 RAL9005

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JM20M12PA/SW

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092009617

Sonepar Artikelnummer

120375521

Hersteller Artikelnummer

JM20M12PA/SW

Hersteller Typ

M20M12 PA/SW

Hersteller Artikel Nr.:

JM20M12PA/SW

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Reduktion, zum Reduzieren einer Gewinde- oder Durchgangsbohrung auf eine kleinere Gewindegröße, RAL 9005, Zubehör Metrisch Kunststoff