JACOB - PA-Reduktion PG 11/PG 9 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1109PA
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092012600
Sonepar Artikelnummer
120056128
Hersteller Artikelnummer
J1109PA
Hersteller Typ
1109 PA
Hersteller Artikel Nr.:
J1109PA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
18.6
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


