JACOB - PA-Reduktion PG 13,5/PG 9 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J1309PA
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 15.2
Gewindemaß PG Innengewinde - 9
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092012624
Sonepar Artikelnummer
120056176
Hersteller Artikelnummer
J1309PA
Hersteller Typ
1309 PA
Hersteller Artikel Nr.:
J1309PA
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
15.2
Gewindemaß PG Innengewinde:
9
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20.4
Gewindemaß PG Außengewinde:
13.5
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


