JACOB - PA-Sechskantmutter M63x1,5 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.263PA/FL7035
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 60
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092189814
Sonepar Artikelnummer
121392598
Hersteller Artikelnummer
J50.263PA/FL7035
Hersteller Typ
50.263 PA/FL7035
Hersteller Artikel Nr.:
J50.263PA/FL7035
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
60
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


