JACOB - PA-Sechskantmutter M63x1,5 RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J50.263PA/FLSW
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 60
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092182372
Sonepar Artikelnummer
121392606
Hersteller Artikelnummer
J50.263PA/FLSW
Hersteller Typ
50.263 PA/FLSW
Hersteller Artikel Nr.:
J50.263PA/FLSW
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
60
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
1 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.016 kg


