JACOB - PA-Sechskantmutter NPT 3/4 Zoll RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J234PANPT/G
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.814 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092062834
Sonepar Artikelnummer
121392586
Hersteller Artikelnummer
J234PANPT/G
Hersteller Typ
234 PANPT/G
Hersteller Artikel Nr.:
J234PANPT/G
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.814 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/4 Zoll
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


