JACOB - PA-Sechskantmutter NPT 3/8 Zoll RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J238PANPT/G
Gewindeart - NPT
Gewindesteigung - 1.411 mm
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092062858
Sonepar Artikelnummer
121392584
Hersteller Artikelnummer
J238PANPT/G
Hersteller Typ
238 PANPT/G
Hersteller Artikel Nr.:
J238PANPT/G
Gewindeart:
NPT
Gewindesteigung:
1.411 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
3/8 Zoll
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
0 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Ja
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


