Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - PA-Übergangsstück M20x1,5 / PG 11 RAL 7035

JACOB
kopierenkopieren
JACOB - PA-Übergangsstück M20x1,5 / PG 11 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J06311M20PAU

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 11

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 11

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092097119

Sonepar Artikelnummer

120836899

Hersteller Artikelnummer

J06311M20PAU

Hersteller Typ

06311M20PAU

Hersteller Artikel Nr.:

J06311M20PAU

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

11

Gewindemaß PG Innengewinde:

11

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, RAL 7035, Zubehör Metrisch Kunststoff