Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - PA-Übergangsstück M20x1,5/PG 16 RAL7035

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J06316M20PAU

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092113048

Sonepar Artikelnummer

120753032

Hersteller Artikelnummer

J06316M20PAU

Hersteller Typ

06316M20PAU

Hersteller Artikel Nr.:

J06316M20PAU

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindemaß PG Innengewinde:

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, RAL 7035, Zubehör Metrisch Kunststoff