Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - PA-Übergangsstück M25x1,5 / PG 21 RAL7035

JACOB
kopierenkopieren
JACOB - PA-Übergangsstück M25x1,5 / PG 21 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J06321M25PAU

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 21

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 25

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092097140

Sonepar Artikelnummer

120836900

Hersteller Artikelnummer

J06321M25PAU

Hersteller Typ

06321M25PAU

Hersteller Artikel Nr.:

J06321M25PAU

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

21

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

25

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Übergangsstück von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung, RAL 7035, Zubehör Metrisch Kunststoff