JACOB - PA-Übergangsstück PG 13/M16X1,5 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JPG13M16PA
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindemaß PG Innengewinde - 13
Gewindeart Außengewinde - PG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092118883
Sonepar Artikelnummer
120282947
Hersteller Artikelnummer
JPG13M16PA
Hersteller Typ
PG13M16PA
Hersteller Artikel Nr.:
JPG13M16PA
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
13
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
13
Gewindemaß PG Außengewinde:
13
Werkstoff:
Kunststoff
Vernickelt:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


