Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - PA-Übergangsstück PG 9/M12 X1,5 RAL7035

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JPG9M12PA

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - PG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092118838

Sonepar Artikelnummer

120282967

Hersteller Artikelnummer

JPG9M12PA

Hersteller Typ

PG9M12PA

Hersteller Artikel Nr.:

JPG9M12PA

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

9

Gewindemaß PG Außengewinde:

9

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Übergangsstück von einer Pg-Gewindebohrung auf eine metrische Gewindebohrung, RAL 7035, Zubehör metrisch Kunststoff