JACOB - PA-Verschlussstopfen f. Perfect-KV M20 RAL9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-DM20-VPA/SW
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - sonstige
Bohrungsdurchmesser - 12 mm
Gewindemaß (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092137600
Sonepar Artikelnummer
120517642
Hersteller Artikelnummer
JWJ-DM20-VPA/SW
Hersteller Typ
WJ-DM 20-VPA/SW
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-DM20-VPA/SW
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
sonstige
Bohrungsdurchmesser:
12 mm
Gewindemaß (metrisch):
20
Gesamtlänge:
16.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Ja
Anzahl der Kabel:
0
Mit Zugentlastung:
Nein
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


