JACOB - Reduzierdichtring Größe M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM16/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 11.8 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092128660
Sonepar Artikelnummer
121393597
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM16/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 16/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM16/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
11.8 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.014 kg


