JACOB - Reduzierdichtring Größe M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM20/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 15.5 mm
Innendurchmesser - 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4024092111877
Sonepar Artikelnummer
120752991
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM20/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 20/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM20/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
15.5 mm
Innendurchmesser:
8 mm
Stärke:
8.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


