JACOB - Reduzierdichtring Größe M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM25/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 20 mm
Innendurchmesser - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092111884
Sonepar Artikelnummer
120752992
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM25/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 25/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM25/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
20 mm
Innendurchmesser:
12 mm
Stärke:
10 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
0
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


