JACOB - Reduzierdichtring Größe M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM32/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 25 mm
Innendurchmesser - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092111891
Sonepar Artikelnummer
121393599
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM32/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 32/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM32/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
25 mm
Innendurchmesser:
16 mm
Stärke:
13.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


