JACOB - Reduzierdichtring Größe M40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM40-1/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 33.2 mm
Innendurchmesser - 21 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092111907
Sonepar Artikelnummer
121393600
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM40-1/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 40-1/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM40-1/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
33.2 mm
Innendurchmesser:
21 mm
Stärke:
16 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.003 kg


