JACOB - Reduzierdichtring Größe M50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM50/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 41 mm
Innendurchmesser - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092111914
Sonepar Artikelnummer
121393601
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM50/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 50/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM50/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
41 mm
Innendurchmesser:
27 mm
Stärke:
17.5 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.005 kg


