JACOB - Reduzierdichtring Größe M63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JWJ-RDM63-0/T
Werkstoff - Gummi
Ausführung Ring - hohl
Außendurchmesser - 54 mm
Innendurchmesser - 34 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092111921
Sonepar Artikelnummer
121393602
Hersteller Artikelnummer
JWJ-RDM63-0/T
Hersteller Typ
WJ-RDM 63-0/T
Hersteller Artikel Nr.:
JWJ-RDM63-0/T
Werkstoff:
Gummi
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
54 mm
Innendurchmesser:
34 mm
Stärke:
19 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.011 kg


