JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 15

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS15
Schlüsselweite klein - 15 mm
Länge - 170 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092125188
Sonepar Artikelnummer
121393735
Hersteller Artikelnummer
JRSS15
Hersteller Typ
RSS15
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS15
Schlüsselweite klein:
15 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.005 kg


