JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 17

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS17
Schlüsselweite klein - 17 mm
Länge - 170 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092125195
Sonepar Artikelnummer
121393736
Hersteller Artikelnummer
JRSS17
Hersteller Typ
RSS17
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS17
Schlüsselweite klein:
17 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.090 kg


