JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 24

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS24
Schlüsselweite klein - 24 mm
Länge - 170 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092125232
Sonepar Artikelnummer
120517669
Hersteller Artikelnummer
JRSS24
Hersteller Typ
RSS24
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS24
Schlüsselweite klein:
24 mm
Länge:
170 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.118 kg


