JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 41

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS41
Schlüsselweite klein - 41 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092180460
Sonepar Artikelnummer
121393748
Hersteller Artikelnummer
JRSS41
Hersteller Typ
RSS41
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS41
Schlüsselweite klein:
41 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.210 kg


