JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS42
Schlüsselweite klein - 42 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092125317
Sonepar Artikelnummer
121393749
Hersteller Artikelnummer
JRSS42
Hersteller Typ
RSS42
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS42
Schlüsselweite klein:
42 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.346 kg


