JACOB - Rohrsteckschlüssel SW 43

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JRSS43
Schlüsselweite klein - 43 mm
Länge - 210 mm
Geeignet für Drehstift - Nein
Oberflächenschutz - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092125324
Sonepar Artikelnummer
121393750
Hersteller Artikelnummer
JRSS43
Hersteller Typ
RSS43
Hersteller Artikel Nr.:
JRSS43
Schlüsselweite klein:
43 mm
Länge:
210 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Rechtwinklig:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Oberflächenbehandlung:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.352 kg


