JACOB - Stahl-Druckring verzinkt M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JDM316/10.5
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 14 mm
Innendurchmesser - 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092134517
Sonepar Artikelnummer
121393729
Hersteller Artikelnummer
JDM316/10.5
Hersteller Typ
DM316/10.5
Hersteller Artikel Nr.:
JDM316/10.5
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10.5 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.005 kg


