JACOB - Stahl-Druckring verzinkt M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JDM320/13.5
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 18 mm
Innendurchmesser - 13.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135118
Sonepar Artikelnummer
121393730
Hersteller Artikelnummer
JDM320/13.5
Hersteller Typ
DM320/13.5
Hersteller Artikel Nr.:
JDM320/13.5
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
18 mm
Innendurchmesser:
13.5 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
68151900
Gewicht:
0.005 kg


