JACOB - Stahl-Druckring verzinkt M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JDM325/18.5
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 23 mm
Innendurchmesser - 18.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135125
Sonepar Artikelnummer
121393731
Hersteller Artikelnummer
JDM325/18.5
Hersteller Typ
DM325/18.5
Hersteller Artikel Nr.:
JDM325/18.5
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
23 mm
Innendurchmesser:
18.5 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.000 kg


