JACOB - Stahl-Druckring verzinkt M32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JDM332/25.0
Werkstoff - Stahl
Ausführung Ring - sonstige
Außendurchmesser - 30 mm
Innendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135132
Sonepar Artikelnummer
121393732
Hersteller Artikelnummer
JDM332/25.0
Hersteller Typ
DM332/25.0
Hersteller Artikel Nr.:
JDM332/25.0
Werkstoff:
Stahl
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
30 mm
Innendurchmesser:
25 mm
Stärke:
0.8 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182100
Gewicht:
0.001 kg


