JACOB - Tülle groß TG 25-27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF311-9002-06
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 27 mm
Bohrungsdurchmesser - 38.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092190650
Sonepar Artikelnummer
121393537
Hersteller Artikelnummer
JF311-9002-06
Hersteller Typ
F311-9002-06
Hersteller Artikel Nr.:
JF311-9002-06
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 27 mm
Bohrungsdurchmesser:
38.7 mm
Für Wandstärke:
23.4 mm
Gesamtlänge:
33 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.013 kg


