JACOB - Tülle mit mehrerern Öffnungen KADL TK 2X8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JF311-9005-28
Ausführung - offen
Kabeleinführung - rund
Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 mm
Bohrungsdurchmesser - 21.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092259128
Sonepar Artikelnummer
121393551
Hersteller Artikelnummer
JF311-9005-28
Hersteller Typ
F311-9005-28
Hersteller Artikel Nr.:
JF311-9005-28
Ausführung:
offen
Kabeleinführung:
rund
Geeignet für Kabeldurchmesser:
8 mm
Bohrungsdurchmesser:
21.7 mm
Für Wandstärke:
23.4 mm
Gesamtlänge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelverschraubung:
Nein
Anzahl der Kabel:
1 .. 2
Mit Zugentlastung:
Ja
Schrumpftechnik:
Nein
Winkelausführung:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Gasdicht:
Nein
Feuerfest:
Nein
Wasserdicht:
Nein
Schutzart (IP):
IP54
Einsatztemperatur:
-30 .. 100 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


