JACOB - Universal-Dichtring M 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JM316UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 10 mm
Außendurchmesser Ring - 13.8 mm
Höhe - 5.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092141836
Sonepar Artikelnummer
121393689
Hersteller Artikelnummer
JM316UG
Hersteller Typ
M316UG
Hersteller Artikel Nr.:
JM316UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5 .. 10 mm
Außendurchmesser Ring:
13.8 mm
Höhe:
5.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.023 kg


