JACOB - Universal-Dichtring M 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JM320UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring - 17.8 mm
Höhe - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135149
Sonepar Artikelnummer
121393690
Hersteller Artikelnummer
JM320UG
Hersteller Typ
M320UG
Hersteller Artikel Nr.:
JM320UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
17.8 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.025 kg


