JACOB - Universal-Dichtring M 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JM325UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 18 mm
Außendurchmesser Ring - 22.8 mm
Höhe - 7.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135156
Sonepar Artikelnummer
121393691
Hersteller Artikelnummer
JM325UG
Hersteller Typ
M325UG
Hersteller Artikel Nr.:
JM325UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 18 mm
Außendurchmesser Ring:
22.8 mm
Höhe:
7.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


