JACOB - Universal-Dichtring M 32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JM332UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 14 .. 23 mm
Außendurchmesser Ring - 29.8 mm
Höhe - 9 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092135163
Sonepar Artikelnummer
121393692
Hersteller Artikelnummer
JM332UG
Hersteller Typ
M332UG
Hersteller Artikel Nr.:
JM332UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
14 .. 23 mm
Außendurchmesser Ring:
29.8 mm
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


