JACOB - Universal-Dichtring PG 13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J313UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring - 18.3 mm
Höhe - 6 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042898
Sonepar Artikelnummer
120056537
Hersteller Artikelnummer
J313UG
Hersteller Typ
313 UG
Hersteller Artikel Nr.:
J313UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 12.5 mm
Außendurchmesser Ring:
18.3 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.001 kg


