JACOB - Universal-Dichtring PG 16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J316UG
Außendurchmesser Ring - 20.4 mm
Höhe - 7 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 40169300
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042904
Sonepar Artikelnummer
120056547
Hersteller Artikelnummer
J316UG
Hersteller Typ
316 UG
Hersteller Artikel Nr.:
J316UG
Außendurchmesser Ring:
20.4 mm
Höhe:
7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg
Dichtring, Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff


