JACOB - Universal-Dichtring PG 21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J321UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 19 mm
Außendurchmesser Ring - 25.9 mm
Höhe - 8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042911
Sonepar Artikelnummer
120056559
Hersteller Artikelnummer
J321UG
Hersteller Typ
321 UG
Hersteller Artikel Nr.:
J321UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 19 mm
Außendurchmesser Ring:
25.9 mm
Höhe:
8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


