JACOB - Universal-Dichtring PG 29

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J329UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 18 .. 27 mm
Außendurchmesser Ring - 34.7 mm
Höhe - 9.5 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042928
Sonepar Artikelnummer
120056566
Hersteller Artikelnummer
J329UG
Hersteller Typ
329 UG
Hersteller Artikel Nr.:
J329UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
18 .. 27 mm
Außendurchmesser Ring:
34.7 mm
Höhe:
9.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.002 kg


