JACOB - Universal-Dichtring PG 36

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J336UG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 33 mm
Außendurchmesser Ring - 44.7 mm
Höhe - 12 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042935
Sonepar Artikelnummer
120056572
Hersteller Artikelnummer
J336UG
Hersteller Typ
336 UG
Hersteller Artikel Nr.:
J336UG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
24 .. 33 mm
Außendurchmesser Ring:
44.7 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.004 kg


