JACOB - Universal-Dichtring PG 42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J342UG-30
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 39 mm
Außendurchmesser Ring - 51.7 mm
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042942
Sonepar Artikelnummer
121393687
Hersteller Artikelnummer
J342UG-30
Hersteller Typ
342 UG-30
Hersteller Artikel Nr.:
J342UG-30
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 39 mm
Außendurchmesser Ring:
51.7 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.010 kg


