JACOB - Universal-Dichtring PG 48

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - J348UG-36
Geeignet für Kabeldurchmesser - 36 .. 45 mm
Außendurchmesser Ring - 56.9 mm
Höhe - 14 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092042959
Sonepar Artikelnummer
121393688
Hersteller Artikelnummer
J348UG-36
Hersteller Typ
348 UG-36
Hersteller Artikel Nr.:
J348UG-36
Geeignet für Kabeldurchmesser:
36 .. 45 mm
Außendurchmesser Ring:
56.9 mm
Höhe:
14 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.021 kg


