Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - Verschlussstopfen 7.8 mm

JACOB
kopierenkopieren
JACOB - Verschlussstopfen 7.8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - JV362-9008-05

  • Nenndurchmesser - 7.8 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - orange

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092282294

Sonepar Artikelnummer

121237275

Hersteller Artikelnummer

JV362-9008-05

Hersteller Typ

V362-9008-05

Hersteller Artikel Nr.:

JV362-9008-05

Nenndurchmesser:

7.8 mm

Ausführung:

geschlossen

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Mit Zugentlastung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

RAL-Nummer:

2003

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Verschlussstopfen, Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit PERFECT Kabelverschraubung, Kunststoff, rot