JACOB - WADI Kontaktfeder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - JB201-1040-01
Ausführung - sonstige
Breite - 27 mm
Höhe - 22.7 mm
Tiefe - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024092248986
Sonepar Artikelnummer
121393386
Hersteller Artikelnummer
JB201-1040-01
Hersteller Typ
B201-1040-01
Hersteller Artikel Nr.:
JB201-1040-01
Ausführung:
sonstige
Breite:
27 mm
Höhe:
22.7 mm
Tiefe:
6 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73209090
Gewicht:
0.001 kg
Kontaktfeder aus Edelstahl 1.4310, zum Nachrüsten der Kabelverschraubungen aus den Serien: WADI one K150-1xxx-zz und K252-1xxx-zz, WADI heat K155-1xxx-zz und K257-1xxx-zz, WADI rail K160-1xxx-zz als WADI EMV-Kabelverschraubung


