Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

JACOB - Würgenippel PG 11 RAL7035

JACOB
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - J111G

  • Ausführung - verlängerte Leitungseinführung

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 200 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4024092038815

Sonepar Artikelnummer

120056145

Hersteller Artikelnummer

J111G

Hersteller Typ

111 G

Hersteller Artikel Nr.:

J111G

Ausführung:

verlängerte Leitungseinführung

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Einsatz in Installationsbereichen ohne besondere Anforderungen, Ausführung mit Loch, RAL7035, Zubehör Pg Kunststoff